アイテム価格 | マイクロメータ内部 |
アンビル | 平面/曲面 |
アンビル材質 | 硬化鋼 |
かしめナットタイプ | ポジティブ |
ネジの動き | 1 / 2 " |
ゲージの数 | 1 |
物差しの数 | 5 |
解像度 | 0.001 " |
ロッドタイプ | 管状 |
SPC出力 | いいえ |
スピンドル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スピンドル素材 | 硬化鋼 |
指貫 | シンプルスタイル |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。