入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ナットドライバー |
ブレード材質 | SVCM合金鋼 |
色 | イエロー/ブラック |
カラーコード | いいえ |
Handle | クッショングリップ付きアセテート |
ハンドルの色 | 黄色と黒のグリップ |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
ハンドル材料 | アセテート |
16進法 | 3 / 8 " |
六角サイズ | 3 / 8 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 9.25 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | ホロー |
シャンク | ラウンド |
シャンクの長さ | 5" |
シャンク素材 | アセテート、TPV |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | Handle | SAEまたはメトリック | シャンク素材 | テザー対応 | ハンドルの色 | ハンドルデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YXK9 | 9.5 " | 黄色と赤 | ダブルインジェクション、クッショングリップ | SAE | 熱処理および焼き戻し鋼、完全クロムメッキ | テザーレディ | レッド | 人間工学的 | ¥2,020 | ||
1YXL1 | 9.5 " | 黄色と赤 | ダブルインジェクション、クッショングリップ | SAE | 熱処理および焼き戻し鋼、完全クロムメッキ | テザーレディ | レッド | 人間工学的 | ¥2,392 | ||
1YXL3 | 9.5 " | 黄色と赤 | ダブルインジェクション、クッショングリップ | SAE | 熱処理および焼き戻し鋼、完全クロムメッキ | テザーレディ | レッド | 人間工学的 | ¥2,632 | ||
1YXL4 | 9.5 " | 黄色と赤 | ダブルインジェクション、クッショングリップ | SAE | 熱処理および焼き戻し鋼、完全クロムメッキ | テザーレディ | レッド | 人間工学的 | ¥697 | ||
1YXL5 | 9.5 " | 黄色と赤 | ダブルインジェクション、クッショングリップ | SAE | 熱処理および焼き戻し鋼、完全クロムメッキ | テザーレディ | レッド | 人間工学的 | ¥3,055 | ||
1YXL7 | 9.5 " | 黄色と赤 | ダブルインジェクション、クッショングリップ | メトリック | 熱処理および焼き戻し鋼、完全クロムメッキ | テザーレディ | レッド | 人間工学的 | ¥2,108 | ||
1YXL8 | 9.5 " | 黄色と赤 | ダブルインジェクション、クッショングリップ | メトリック | 熱処理および焼き戻し鋼、完全クロムメッキ | テザーレディ | レッド | 人間工学的 | ¥2,180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。