入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.39 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | 黒金 |
フルートの長さ | 3.75 " |
グレード | ヘビーデューティ |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 5.125 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 0.39 " |
サイズ | 25 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | 終了 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UFE1 | 0.296 " | 分数インチ | ブラックオキサイド | 3 1 / 16 " | 4.375 " | 0.296 " | 19 / 64 " | ¥799 | |
2UFE2 | 0.328 " | 分数インチ | ブラックオキサイド | 3 5 / 16 " | 4.625 " | 0.328 " | 21 / 64 " | ¥930 | |
2UFE3 | 0.343 " | 分数インチ | ブラックオキサイド | 3.437 " | 4.75 " | 0.343 " | 11 / 32 " | ¥1,100 | |
2UFE4 | 0.359 " | 分数インチ | ブラックオキサイド | 3.5 " | 4.875 " | 0.359 " | 23 / 64 " | ¥1,117 | |
2UFE5 | 0.406 " | 分数インチ | ブラックオキサイド | 3.875 " | 5.25 " | 0.406 " | 13 / 32 " | ¥1,540 | |
2UFE6 | 0.421 " | 分数インチ | ブラックオキサイド | 3 15 / 16 " | 5.375 " | 0.421 " | 27 / 64 " | ¥1,619 | |
2UFE7 | 0.437 " | 分数インチ | ブラックオキサイド | 4 1 / 16 " | 5.5 " | 0.437 " | 7 / 16 " | ¥2,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。