入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプタップ |
終了 | コーティングされていない |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 7 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
ピッチ | 11.5 |
ピッチ直径の制限 | 3B |
シャンク径 | 1.875 " |
サイズ | 2" |
タップスタイル | テーパー |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.75 " |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | CN |
モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LWT6 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.437 " | 1 / 8 " | ボトムング | 3 / 4 " | ¥6,814 | |
5PXH0 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.312 " | 1 / 8 " | テーパー | 3 / 4 " | ¥6,079 | |
5PXH1 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.437 " | 1 / 8 " | テーパー | 3 / 4 " | ¥3,002 | |
5PXH2 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | テーパー | 1 1 / 16 " | ¥6,438 | |
5PXH3 | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | テーパー | 1 1 / 16 " | ¥8,194 | |
5PXH4 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | テーパー | 1.375 " | ¥13,529 | |
5PXH5 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | テーパー | 1.375 " | ¥18,566 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。