入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 錫 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
ピッチ | 13 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.367 " |
サイズ | 1 / 2 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 21 / 32 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | CN |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TWH0 | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | H2 | 0.141 " | #0 | 5 / 16 " | ¥369 | |
5TWH1 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ¥3,425 | |
5TWH2 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ¥3,055 | |
5TWH4 | UNC | 2 | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ¥416 | |
5TWH9 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ¥1,270 | |
5TWJ1 | UNF | 2 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.381 " | #10 | 7 / 8 " | ¥1,942 | |
5TWJ7 | UNC | 2 | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥1,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。