入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 航空機延長ドリル |
XNUMX進数に相当 | 0.2500 |
ドリルポイント | 135度 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 2.75 " |
分数サイズ | 1 / 4 " |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | 912猫 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
タイプ | 航空機 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 16.6 |
船幅(cm) | 7 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TVH8 | 0.0625 | 7 / 8 " | 1 / 16 " | 502 | 6" | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ¥1,034 | |
5TVH9 | 0.0938 | 1.25 " | 3 / 32 " | 502 | 6" | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ¥971 | |
5TVJ0 | 0.1250 | 1.625 " | 1 / 8 " | 502 | 6" | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥977 | |
5TVJ2 | 0.1875 | 2 5 / 16 " | 3 / 16 " | 502 | 6" | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ¥1,253 | |
5TVJ3 | 0.2188 | 2.5 " | 7 / 32 " | 502 | 6" | 7 / 32 " | 7 / 32 " | ¥958 | |
5TVJ5 | 0.2812 | 2 15 / 16 " | 9 / 32 " | 912猫 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | ¥1,608 | |
5TVJ6 | 0.3125 | 3.187 " | 5 / 16 " | 912猫 | 6" | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ¥2,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。