入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーシャンクドリル |
XNUMX進数に相当 | 1.3750 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 118度 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 8.875 " |
分数サイズ | 1-3 / 8」 |
グレード | 一般的用途 |
材料 | ハイスピードスチール |
モールステーパー | #4 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.5 " |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 1.244 " |
シャンクの長さ | 4.881 " |
サイズ | 1.375 " |
含まれているサイズ | 1.375 |
唐の長さ(インチ) | 0.37 |
唐半径(インチ) | 0.31496062992125984 |
唐の幅(インチ) | 0.46850393700787407 |
テーパー長さ(インチ) | 4.881889763779528 |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.68 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
モデル | サイズ | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 含まれているサイズ | 分数サイズ | モールステーパー | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TVE5 | 11 / 32 " | 0.3438 | 3.25 " | 0.34375 | 11 / 32 " | #1 | 6.5 " | 0.48 " | ¥4,003 | |
5TVE6 | 3 / 8 " | 0.3750 | 3.5 " | 0.375 | 3 / 8 " | #1 | 6.75 " | 0.48 " | ¥5,182 | |
5TVE9 | 15 / 32 " | 0.4688 | 4.125 " | 0.46875 | 15 / 32 " | #1 | 7.5 " | 0.48 " | ¥5,584 | |
5TVF2 | 9 / 16 " | 0.5625 | 4.875 " | 0.5625 | 9 / 16 " | #2 | 8.75 " | 0.708 " | ¥9,003 | |
5TVF4 | 5 / 8 " | 0.6250 | 4.875 " | 0.625 | 5 / 8 " | #2 | 8.75 " | 0.708 " | ¥9,167 | |
5TVF7 | - | 0.7188 | 5.625 " | 0.71875 | 23 / 32 " | #2 | 9.5 " | 0.708 " | ¥12,108 | |
5TVF8 | - | 0.7500 | 5.875 " | 0.75 | 3 / 4 " | #2 | 9.75 " | 0.708 " | ¥13,778 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。