入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリップオンライト |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 35時間 |
バッテリーサイズ | 単4 |
ボディカラー | 青 |
ボディ材質 | ABS |
懐中電灯グレード | 一般的用途 |
耐衝撃性 | 3のフィート |
ランプ寿命 | 30K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 1.5 " |
光出力 | 15 LM |
ルーメン | 15 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 15 |
取り付け | クリップ |
装着タイプ | クリップオン |
バッテリーの数 | 3 |
高い設定での実行時間 | 35時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | ツイストオン/オフ |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | オズ |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8513104000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ルーメン | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーサイズ | 最大ルーメン出力 | 装着タイプ | バッテリーの数 | 高い設定での実行時間 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RHN9 | 13.5 | 13時間 | CR2016 | 13 | クランプ | 1 | 13時間 | スライド | ¥1,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。