定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 5PLY1 ジョバードリル ハイス鋼四三酸化鉄 Z | AE6BVU

WESTWARD 5PLY1 ジョバードリル ハイス四三酸化鉄Z

在庫あり
アイテム:AE6BVU モデル:5PLY1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,838 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.413 "
寸法タイプ手紙
終了ブラックオキサイド
フルートの長さ3.875 "
グレードヘビーデューティ
材料ハイスピードスチール
全体の長さ(Overall Length)5.25 "
ポイント角度135度
ポイントタイプスプリットポイント
シャンク径0.413 "
サイズZ

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)13.72
船幅(cm)1.02
HSコード8207502055
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプ終了フルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WESTWARD 2UFE1Jobberドリルビット高速度鋼ブラック19/64インチ| AC3KVE 2UFE10.296 "分数インチブラックオキサイド3 1 / 16 "4.375 "0.296 "19 / 64 "¥799
WESTWARD 2UFE2Jobberドリルビット高速度鋼ブラック21/64インチ| AC3KVF 2UFE20.328 "分数インチブラックオキサイド3 5 / 16 "4.625 "0.328 "21 / 64 "¥930
WESTWARD 2UFE3Jobberドリルビット高速度鋼ブラック11/32インチ| AC3KVG 2UFE30.343 "分数インチブラックオキサイド3.437 "4.75 "0.343 "11 / 32 "¥1,224
WESTWARD 2UFE4Jobberドリルビット高速度鋼ブラック23/64インチ| AC3KVH 2UFE40.359 "分数インチブラックオキサイド3.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "¥1,117
WESTWARD 2UFE5Jobberドリルビット高速度鋼ブラック13/32インチ| AC3KVJ 2UFE50.406 "分数インチブラックオキサイド3.875 "5.25 "0.406 "13 / 32 "¥1,540
WESTWARD 2UFE6Jobberドリルビット高速度鋼ブラック27/64インチ| AC3KVK 2UFE60.421 "分数インチブラックオキサイド3 15 / 16 "5.375 "0.421 "27 / 64 "¥1,619
WESTWARD 2UFE7Jobberドリルビット高速スチールブラックオキシド7/16インチ| AC3KVL 2UFE70.437 "分数インチブラックオキサイド4 1 / 16 "5.5 "0.437 "7 / 16 "¥2,312

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 5PLY1 ジョバードリル ハイス四三酸化鉄Z
¥1,838 /単価