入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
材料 | CR-V(クロームバナジウム) |
ポイント数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 7 / 32 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 22 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E912 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 2 17 / 32 " | 21 mm | 深い | ¥1,043 | ||
1EZY4 | クロム | CR-V(クロームバナジウム) | 6 | 2.5 " | 22 mm | 深い | ¥274 | ||
33M348 | フルポリッシュ | CR-V(クロームバナジウム) | 12 | 25 mm | 11 | スタンダード | ¥206 | ||
33M353 | フルポリッシュ | CR-V(クロームバナジウム) | 12 | 25 mm | 16 mm | スタンダード | ¥1,593 | ||
3LE27 | クロム | 鋼 | 12 | 2.5 " | 9 | 深い | ¥1,848 | ||
5MT73 | クロム | CR-V(クロームバナジウム) | 12 | 2.5 " | 16 mm | 深い | ¥1,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。