定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 4MHE3 マフラー スプリッター チゼル 0.401 インチ 7-1/2 | AD8TYV

WESTWARD 4MHE3 マフラー スプリッター チゼル 0.401 インチ 7-1/2

在庫あり
アイテム:AD8TYV モデル:4MHE3

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,817 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemマフラースプリッターチゼル
カラータイプラウンド
全体の長さ(Overall Length)7.5 "
シャンク形状ラウンド
シャンクサイズ0.401 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)19.05
船幅(cm)2.79
HSコード8207906000
原産国CN

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 4MHE3 マフラー スプリッター チゼル 0.401 インチ 7-1/2
¥2,817 /単価