WESTWARD 4KTV6 パーツワッシャー 20 ガロン 長さ 31 x 幅 21 インチ
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
アイテム価格 | パーツウォッシャー |
構造 | 粉末コーティング20ゲージスチール |
負荷容量 | 100ポンド |
公称タンク深さ(インチ) | 10-13/32 |
全体の高さ | 34.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 28 13 / 64 " |
全幅 | 19 " |
ポンプサイズ | 0.035HP、264GPH @ 1 / 2Ft |
タンク容量 | 20ガロン。 |
タンクの高さ | 10-7 / 16インチ |
タンクの長さ | 30インチ |
タンク幅 | 20-5 / 8インチ |
タイプ | フリースタンディング |
電圧 | 120V / 60Hz |
船の重量(kg) | 26.55 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 構造 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KTV8 | 粉末コーティング18ゲージスチール | 199.8ポンド | 35 " | 41 45 / 64 " | 20.5 " | ¥72,417 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。