アイテム価格 | ピックアップマグネット(エクステンション付) |
直径 | 3.5 " |
拡張長さ | 42 " |
ハンドルタイプ | ラバー |
長さ | 26 " |
材料 | フェレットマグネットねじ込みハウジング |
操作 | 手動でひねる |
ピックアップの長さ | 42 " |
プル容量 | 3ポンド |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 67.82 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。