定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 45J260 スライディング T バーヘッド 1 インチ Dr 3-1/8 インチ | AD6HFH

WESTWARD 45J260 スライド T バーヘッド 1 インチ Dr 3-1/8 インチ

在庫あり
アイテム: AD6HFH モデル:45J260

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,902 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemスライディングTバーヘッド
ドライブサイズ1"
終了フルポリッシュ
個数1
全体の長さ(Overall Length)3.125 "
タイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.63
船高(cm)5
船の長さ(cm)3.99
船幅(cm)5
HSコード8466100175
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 45J260 スライド T バーヘッド 1 インチ Dr 3-1/8 インチ
¥4,902 /単価