WESTWARD 40JD43 マスターツールセット SAE およびメートル法 148 ピース
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスターツールセット |
ドライブサイズ | 1/2", 3/8", 1/4" |
消耗部品数 | 0 |
その他のツールの数 | 0 |
個数 | 148 |
ペンチの数 | 2 |
ドライバーの数 | 4 |
ソケット/ ACの数。 | 0 |
打撃ツールの数 | 0 |
レンチの数 | 12 |
ペンチが含まれています | 8 "ロングノーズ、6"対角 |
プライマリアプリケーション | 業務用 |
SAEまたはメトリック | SAE、メトリック |
含まれているドライバー | SL:1/4 "x 4"、3/16 "x 3"、フィリップス:#2 x4 "、#1 x 3" |
含まれているツールストレージタイプ | シミュレーション例 |
レンチが含まれています | コンビネーションレンチ:5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、8、10、12、13、14、15 |
船の重量(kg) | 7.92 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 30.73 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。