入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 解体ドライバー |
終了 | クロムメッキブレード&シャンク、マンガンリン酸塩処理チップ |
ハンドルデザイン | 滑り止めの表面を備えた人間工学 |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 10 31 / 32 " |
シャンクの長さ | 6" |
シャンク素材 | 合金鋼 |
シャンク形状 | 正方形である |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | #3 |
ヒントスタイルグループ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.21 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。