入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
ハンドルの色 | オレンジ/イエロー |
ハンドルタイプ | マルチコンポーネント |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 3 / 4 " |
ジョー幅 | 29 / 64 " |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 定格電圧 | ハンドルの色 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UKL1 | 1000V | 青 | 浸した | 絶縁ニッパー | 7 / 8 " | 11 / 32 " | 硬化および強化鋼 | 6" | ¥7,089 | ||
1UKL2 | 1000V | インナーブルー、アウトサイドブラック | 人間工学的 | 絶縁ニッパー | 7 / 8 " | 11 / 32 " | 硬化および強化鋼 | 6" | ¥4,337 | ||
1UKN1 | 未評価 | 青 | 浸した | ニッパー | 1" | 3 / 8 " | 硬化および強化鋼 | 8.125 " | ¥5,699 | ||
1UKN2 | 未評価 | インナーブルー、アウトサイドブラック | 人間工学的 | ニッパー | 1" | 3 / 8 " | 硬化および強化鋼 | 8.125 " | ¥3,954 | ||
1YXJ4 | 1000V | 赤黄 | 絶縁ユニット | ニッパー | 7 / 8 " | 1.125 " | クロムバナジウム鋼 | 8" | ¥8,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。