アイテム価格 | ラチェットコンビネーションレンチ |
終了 | フルポリッシュ |
フレキシブルヘッド | 0度 |
ヘッドサイズ | 5 / 16 " |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
逆転 | いいえ |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 5 / 16 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | 柔軟性 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。