アイテム価格 | フレアリングおよびチューブカッターセット |
容量チューブ外径(インチ) | 3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 |
コーンタイプ | 硬化鋼 |
構造 | アルミニウム |
フレアタイプ | ダブルラップ |
Handle | スライディングT |
全体の長さ(Overall Length) | 10 13 / 16 " |
タイプ | 8個 |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8205591000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。