入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプタ |
ブランドに合う | 西へ |
ハンドルタイプ | なし |
ヘッド素材 | 炭素鋼 |
材料 | 炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 21 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。