アイテム価格 | インパクトドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.125 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 1 / 8 " |
穴あけ深さ(インチ) | 1-21 / 32」 |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 3 35 / 64 " |
ポイント角度 | 135度 |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクタイプ | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 4.57 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。