アイテム価格 | バックパック噴霧器 |
開口部のサイズを埋める | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 48 " |
ホース材質 | PVC |
タンクフィルター内 | 有り |
ノズル材質 | ポリプロピレン |
ノズルタイプ | ファン、コーン |
圧力範囲 | 80のプサイ |
圧力解放 | いいえ |
タンク容量 | 4ガロン。 |
タンク材質 | ポリエチレン |
杖の長さ | 19-14 / 25」 |
ワンド素材 | ポリプロピレン |
船の重量(kg) | 4.39 |
船高(cm) | 57.66 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8424819040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。