入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチ |
終了 | フルポリッシュ |
頭の角度 | 15度 |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
ポイント数 | 6 |
オフセット | 15度 |
全体の長さ(Overall Length) | 16.75 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1.25 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | CN |
モデル | サイズ | 終了 | 頭の角度 | 材料 | ポイント数 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EYF4 | 1.375 " | サテン | 0度 | クロムバナジウム鋼 | 12 | 15度 | 18.5 " | SAE | ¥10,174 | |
1EYF5 | 1.437 " | サテン | 0度 | クロムバナジウム鋼 | 12 | 15度 | 19.5 " | SAE | ¥12,875 | |
1EYF6 | 1.5 " | サテン | 0度 | クロムバナジウム鋼 | 12 | 15度 | 19.5 " | SAE | ¥12,344 | |
1EYF7 | 1.625 " | サテン | 0度 | クロムバナジウム鋼 | 12 | 15度 | 21.25 " | SAE | ¥19,543 | |
1EYG4 | 2-1 / 16」 | サテン | 0度 | クロムバナジウム鋼 | 12 | 15度 | 26.25 " | SAE | ¥24,858 | |
1EYH1 | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 0度 | クロムバナジウム鋼 | 12 | 15度 | 5.875 " | SAE | ¥1,143 | |
1EYH2 | 7 / 16 " | ブラックオキサイド | 0度 | クロムバナジウム鋼 | 12 | 15度 | 6.625 " | SAE | ¥1,328 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。