定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 36A204 コンビネーションレンチ 21mm 10-11/16in. 全長 | AC6RMR

WESTWARD 36A204 コンビネーションレンチ 21mm 10-11/16in. 全体の長さ

在庫あり
アイテム:AC6RMR モデル:36A204

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,378 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コンビネーションレンチ
終了サテン
頭の角度15度
材料クロムバナジウム鋼
ポイント数12
オフセット0度
全体の長さ(Overall Length)10 11 / 16 "
SAEまたはメトリックメトリック
サイズ21 mm
テザー対応標準工具(テザリングに必要な付属品)

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)2.49
船の長さ(cm)33.5
船幅(cm)5.99
HSコード8204110030
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズ終了頭の角度材料ポイント数オフセット全体の長さ(Overall Length)SAEまたはメトリック価格
WESTWARD1EYF4コンビネーションレンチ1-3 / 8in 18-1 / 2インチ全長| AA9RTC 1EYF41.375 "サテン0度クロムバナジウム鋼1215度18.5 "SAE¥10,174
WESTWARD1EYF5コンビネーションレンチ1-7 / 16インチ19-1 / 2インチ全長| AA9RTD 1EYF51.437 "サテン0度クロムバナジウム鋼1215度19.5 "SAE¥12,875
WESTWARD1EYF6コンビネーションレンチ1-1 / 2インチ19-1 / 2インチ全長| AA9RTE 1EYF61.5 "サテン0度クロムバナジウム鋼1215度19.5 "SAE¥12,344
WESTWARD1EYF7コンビネーションレンチ1-5 / 8in 21-1 / 4in全長| AA9RTF 1EYF71.625 "サテン0度クロムバナジウム鋼1215度21.25 "SAE¥19,543
WESTWARD1EYG4コンビネーションレンチ2-1 / 16インチ26-1 / 4in全長| AA9RTL 1EYG42-1 / 16」サテン0度クロムバナジウム鋼1215度26.25 "SAE¥24,858
WESTWARD1EYH1コンビネーションレンチ3/8インチ。 5-7 / 8インチ全長| AA9RTM 1EYH13 / 8 "ブラックオキサイド0度クロムバナジウム鋼1215度5.875 "SAE¥1,143
WESTWARD1EYH2コンビネーションレンチ7/16インチ。 6-5 / 8インチ全長| AA9RTN 1EYH27 / 16 "ブラックオキサイド0度クロムバナジウム鋼1215度6.625 "SAE¥1,328

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 36A204 コンビネーションレンチ 21mm 10-11/16in. 全体の長さ
¥3,378 /単価