WESTWARD 34F778 トップチェスト 56 x 24 x 22 インチ 12 引き出し Ss
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
アイテム価格 | トップチェスト |
色 | ステンレス鋼 |
サイドバイサイド:(4)12-3 / 4W x 21-1 / 2D x 2-1 / 4H、左バンク:(4)25-1 / 2W x 21-1 / 2D x 2-1 / 4H 、右岸:(4)25-1 / 2W x 21-1 / 2D x 2-1 / 4H | |
深さ | 24 " |
引き出し容量 | 100ポンド |
引き出しスライド | ボールベアリング |
ゲージ | 18 |
ハンドルデザイン | 折りたたみ側 |
高さ | 22 " |
負荷定格 | 150ポンド |
ロックシステム | 内部キー付き管状 |
材料 | ステンレス鋼 |
引き出しの数 | 12 |
ハンドル数 | 2 |
ストレージ容量 | 12,328 cu。 に。 |
幅(Width) | 56 " |
船の重量(kg) | 103.5 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ロックシステム | 色 | 材料 | 引き出しの数 | ストレージ容量 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H833 | 内部キー付きロック、円筒形 | レッド | センターバンク22-7 / 16W x 14-7 / 16D:(5)2H、(1)2-15 / 16H | 鋼 | 6 | 5910 cu。 に。 | 26 " | 16.5 " | ¥81,383 | ||
32H834 | 内部キー付きロック、円筒形 | ブラック | センターバンク22-7 / 16W x 14-7 / 16D:(5)2H、(1)2-15 / 16H | 鋼 | 6 | 5910 cu。 に。 | 26 " | 16.5 " | ¥81,383 | ||
32H835 | 内部キー付きロック、円筒形 | 青 | センターバンク22-7 / 16W x 14-7 / 16D:(5)2H、(1)2-15 / 16H | 鋼 | 6 | 5910 cu。 に。 | 26 " | 16.5 " | ¥81,383 | ||
32H839 | 内部キー付きロック、円筒形 | レッド | 左バンク:(6)22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H、右バンク:12-1 / 8W x 15-5 / 8D(4)2-15 / 16H、(1)6-1 / 8H | 鋼 | 11 | 9594 cu。 に。 | 41.437 " | 18.625 " | ¥271,715 | ||
32H840 | 内部キー付きロック、円筒形 | ブラック | 左バンク:(6)22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H、右バンク:12-1 / 8W x 15-5 / 8D(4)2-15 / 16H、(1)6-1 / 8H | 鋼 | 11 | 9594 cu。 に。 | 41.437 " | 18.625 " | ¥271,715 | ||
32H841 | 内部キー付きロック、円筒形 | 青 | 左バンク:(6)22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H、右バンク:12-1 / 8W x 15-5 / 8D(4)2-15 / 16H、(1)6-1 / 8H | 鋼 | 11 | 9594 cu。 に。 | 41.437 " | 18.625 " | ¥271,715 | ||
32H878 | 内部キー付きロック、円筒形 | レッド | (6)サイドバイサイド:6-5 / 8W x 1-3 / 4D x 2H、センターバンク:22-7 / 16W x 1-3 / 4D、(2)2H、(1)2-15 / 16H | 鋼 | 9 | 326 cu。 に。 | 26 " | 12.625 " | ¥75,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。