WESTWARD 32ZU62 I ビーム レベル アルミニウム バブル 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Iビームレベル |
正確さ | 0.075 |
色 | ブルー/ブラック |
フレーム材料 | アルミニウム |
長さ | 72 " |
マグネットタイプ | ネオジウム |
溝の数 | 0 |
レベルバイアルの数 | 1 |
磁石の数 | 12 |
下げ振りバイアルの数 | 2 |
バイアルの総数 | 3 |
バイアル材料 | アクリル |
バイアルタイプ | バブル |
船の重量(kg) | 1.48 |
船高(cm) | 2.69 |
船の長さ(cm) | 183.01 |
船幅(cm) | 5.87 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。