入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド懐中電灯 |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 123時間 |
バッテリーサイズ | 2D |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 72m |
ボディカラー | イエロー |
本体径 | 2.5 " |
ボディ材質 | ABSプラスチック |
直径 | 2.5 " |
懐中電灯グレード | 一般的用途 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 1m |
ランプ寿命 | 50K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 7.75 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 20 LM |
光出力モード | オン/オフ |
ルーメン | 20 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 20 |
バッテリーの数 | 2 |
交換用ランプ | 41-1643(主導) |
高い設定での実行時間 | 123時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | なし |
バッテリー付きの重量 | 5.28オンス |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8513102000 |
プロダクト | モデル | ランプ寿命 | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーサイズ | 長さ | 光出力 | 光出力モード | ルーメン | 最大ルーメン出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49C128 | 30K時間 | 72時間 | D | 6.625ft。 | 30 LM | ハイ | 30 | 30 | ¥2,626 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。