WESTWARD 32H892 ローリングキャビネット 42 x 18-1/2 x 39-13/16 ブラック
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
アイテム価格 | ローリングキャビネット |
キャスターサイズ | 5×2インチ |
キャスタータイプ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
色 | ブラック |
センターバンク:36-13 / 16W x 15-5 / 8D x 4-3 / 4H、左バンク:22-7 / 16W x 15-5 / 8D、(5)2-15 / 16H、(1)6- 1 / 8H、右バンク:12-1 / 8W x 15-5 / 8D、(5)2-15 / 16H、(1)6-1 / 8H | |
深さ | 18-15 / 16」 |
引き出し容量 | 100ポンド |
引き出しスライド | ボールベアリング |
終了 | 光沢のある粉体塗装 |
ゲージ | 引き出し:18、本体:20 |
ハンドル | (1)コンフォートグリップ管状側 |
高さ | 39 13 / 16 " |
負荷定格 | 1540ポンド |
ロックシステム | 内部キー付きロック、円筒形 |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 13 |
棚の数 | 0 |
ストレージ容量 | 13,785 cu。 に。 |
幅(Width) | 42 " |
作業面の素材 | EVA |
船の重量(kg) | 126.9 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 引き出しスライド | キャスターサイズ | キャスタータイプ | 義務評価 | 終了 | ゲージ | 高さ | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H852 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39 13 / 16 " | 1540ポンド | ¥189,745 | ||
32H853 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39 13 / 16 " | 1540ポンド | ¥189,745 | ||
32H854 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39 13 / 16 " | 1540ポンド | ¥189,745 | ||
32H855 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39 13 / 16 " | 1540ポンド | ¥197,780 | ||
32H856 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39 13 / 16 " | 1540ポンド | ¥197,780 | ||
32H857 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39 13 / 16 " | 1540ポンド | ¥197,780 | ||
32H888 | ボールベアリング | 5×2インチ | ローラーベアリング、(2)ロック付き固定、(2)スイベル | - | 光沢のある粉体塗装 | 引き出し:18、本体:20 | 39.437 " | 1320ポンド | ¥190,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。