WESTWARD 32H866 サイドキャビネット 幅 15-1/2 インチ 引き出し 7 個 ブルー
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
アイテム価格 | サイドキャビネット |
色 | 青 |
センターバンク:1-5 / 8W x 15-5 / 8D、(5)2-15 / 16H、(2)6-1 / 8H | |
深さ | 18.125 " |
引き出し容量 | 80ポンド |
引き出しスライド | ボールベアリング |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 20〜22 |
ハンドルデザイン | ハンドルなし |
高さ | 33 13 / 16 " |
負荷定格 | 500ポンド |
ロックシステム | 内部キー付きロック、円筒形 |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 7 |
ハンドル数 | 0 |
ストレージ容量 | 4414 cu。 に。 |
幅(Width) | 15.5 " |
船の重量(kg) | 40.95 |
船高(cm) | 92.96 |
船の長さ(cm) | 53.85 |
船幅(cm) | 47.24 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。