WESTWARD 2YND4 高さゲージ 電子 0-12 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイトゲージ |
正確さ | +/- 0.0015 " |
ベース(Base) | 鋳鉄 |
電池 | CR2032 |
構造 | 鋼 |
ディスプレイ | LCD |
メカニズム | フィードホイール |
レンジ | 0~12"/0~300mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
タイプ | 電子デジタル |
船の重量(kg) | 3.47 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2年5月 | +/- 0.002 " | 0~18"/0~450mm | ¥184,583 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。