入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケブラー鋏 |
調節可能 | いいえ |
ブレードエッジ | 鋸歯状/ストレート |
ブレード材質 | 高炭素合金鋼 |
最先端 | ナイフ |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルデザイン | 細長いリング |
ハンドル材料 | ナイロンとグラスファイバー |
ハンドルスタイル | ストレート |
ハンドルタイプ | ループ |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 1.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
ポイントタイプ | シャープ |
プライマリアプリケーション | 生地と糸 |
先端形状 | シャープ |
タイプ | 右利き/左利き |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8213009000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | サイズ | 接続サイズ | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22XP51 | 奥行き1-7/8インチ x 長さ1-3/8インチ | 5 / 8 " | - | - | - | カッター | - | - | ¥637 | ||
22XP60 | 奥行き2インチ x 長さ2-7/8インチ。 | 7 / 8 " | - | - | - | カッター | - | - | ¥2,286 | ||
22XP61 | 奥行き3インチ x 長さ3-7/8インチ。 | 7 / 8 " | - | - | - | カッター | - | - | ¥2,722 | ||
22XP62 | 奥行き3-5/8インチ x 長さ5-1/4インチ | 7 / 8 " | - | - | - | カッター | - | - | ¥2,645 | ||
2UJY3 | - | - | 人間工学に基づいた曲線 | ポリプロピレン | ストレート、人間工学 | ケブラー鋏 | 1.25 " | 5.75 " | ¥4,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。