アイテム価格 | スクリュー抽出器 |
ドリルサイズ | 17 / 32 " |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
スタッド、ボルト、ネジの取り外し用 | 1-1/8 to 1-1/2 |
ラージエンド径 | 7 / 8 " |
材料 | 炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.125 " |
サイズ | #7 |
スモールエンド径 | 19 / 32 " |
テーパー長さ(インチ) | 2-1/4 |
タイプ | スパイラルフルート |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。