入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリュー抽出器 |
ドリルサイズ | 17 / 64 " |
パイプ取り外し用 | 1/8 |
スタッド、ボルト、ネジの取り外し用 | 9 / 16から3 / 4へ |
ラージエンド径 | 7 / 16 " |
材料 | 炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
サイズ | #5 |
スモールエンド径 | 1 / 4 " |
テーパー長さ(インチ) | 1-1/2 |
タイプ | スパイラルフルート |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ドリルサイズ | ラージエンド径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | スモールエンド径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUL8 | 5 / 64 " | 5 / 32 " | 2" | #1 | 1 / 16 " | ¥680 | ||
2RUL9 | 7 / 64 " | 3 / 16 " | 2.375 " | #2 | 1 / 12 " | ¥828 | ||
2RUP1 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | 2.75 " | #3 | 1 / 8 " | ¥1,041 | ||
2RUP2 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3" | #4 | 3 / 16 " | ¥1,130 | ||
2RUP4 | 13 / 32 " | 19 / 32 " | 3.75 " | #6 | 3 / 8 " | ¥2,783 | ||
2RUP5 | 17 / 32 " | 25 / 32 " | 4.125 " | #7 | 1 / 2 " | ¥4,760 | ||
2RUP6 | 13 / 16 " | 1-1 / 32」 | 4.125 " | #8 | 3 / 4 " | ¥5,971 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。