アイテム価格 | 熱電対温度計 |
正確さ | +/- 1% |
オートパワーオフ | 有り |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | LCD |
入力数 | 1 |
プローブコネクタ | ミニタイプ |
解像度 | 0.1度F |
温度。 範囲 | -83.2 ~ 1999 度 F |
熱電対タイプ | タイプK |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。