入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チッピングハンマー |
ブレード(1)長さ | 3" |
ブレード(1)幅 | 7 / 8 " |
ブレード(2)長さ | 3" |
Handle | 鋼線 |
ヘッドの長さ | 6.25 " |
ヘッド素材 | 鋼 |
頭の重さ | 5.6オンス |
全体の長さ(Overall Length) | 9.75 " |
タイプ | 水平な |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2DBU9 | 垂直 | ¥3,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。