入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レンガ職人ハンマー |
ブレード(1)長さ | 2-5 / 8」 |
ブレード(1)幅 | 4" |
ブレード(2)長さ | 1" |
ブレード(2)幅 | 1" |
顔 | スムーズ |
Handle | ビニールグリップ付きスチール |
ヘッドの長さ | 5" |
ヘッド素材 | 鋼 |
頭の重さ | 20オンス |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8205203000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。