入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バールセット |
材料 | 熱処理鋼 |
個数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 12, 18, 25-1/4" |
全幅 | 11/16, 25/32, 25/32" |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 73.15 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8205593080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4PM09 | - | 2 | 12 "15"、18 "24" | - | ¥17,318 | ||
31MA23XNUMX | 高炭素鋼 | 3 | 5-1/2", 7", 9-1/2" | 1/2", 7/8", 1-1/2" | ¥3,138 | ||
31MA33XNUMX | 高炭素鋼 | 4 | 12 "18"、16 "24" | - | ¥15,091 | ||
31MA40XNUMX | 高炭素鋼 | 3 | 14", 16-1/2", 20" | - | ¥10,353 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。