入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用ホールソーキット |
アーバーデザイン | 内蔵 |
マックス。 切削深さ | 1.5 " |
個数 | 9 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x長さ4" |
ピッチスタイル | 可変ピッチとポジティブレーキ |
のこぎりサイズの範囲 | 3/4" to 1-3/4" |
インチあたりの歯 | 4/6 |
歯の素材 | バイメタル |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 7.49 |
船の長さ(cm) | 24.99 |
船幅(cm) | 19.99 |
HSコード | 8202990000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。