入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー端子 |
色 | オレンジ |
カラーコード | オレンジ |
接続 | ボルト |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ボルト |
ゲージ | 2/0 |
材料 | 銅 |
スタッドサイズ | 5 / 16 " |
サブカテゴリ | クランプバレル |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。