西方向 22xp98 |ポータブルキットヨークバイス 1/8 ~ 2 インチ | Raptor Supplies 日本
WESTWARD 22XP98 ポータブル キット ヨーク バイス 1/8 ~ 2 インチ | AB7GCA

WESTWARD 22XP98 ポータブル キット ヨーク バイス 1/8 ~ 2 インチ

在庫あり
アイテム:AB7GCA モデル:22XP98

入手する 5月 13, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥11,135 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ポータブルヨークバイス
材料ダクタイル鋳鉄のヨークとベース、硬化鋼のあご
パイプ容量1 / 8〜2 "

発送情報:

船の重量(kg) 5.47
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)39.88
船幅(cm)19.81
HSコード8205700030
原産国CN

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 22XP98 ポータブル キット ヨーク バイス 1/8 ~ 2 インチ
¥11,135 /単価