入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 7 / 8 " |
切削能力 | 7 / 8 " |
終了 | 明るい |
開先角度 | 82度 |
材料 | HSS |
フルートの数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクの長さ | 1.25 " |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207904500 |
原産国 | CN |
モデル | 本体径 | 切削能力 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21ML18 | 1" | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥5,678 | |
21ML19 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | 無し | ¥1,202 | |
21ML21 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥2,590 | |
21ML23 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥5,063 | |
21ML27 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥1,940 | |
21ML28 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥2,856 | |
21ML30 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥2,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。