入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドベントエクステンション |
色 | めっきされる白い亜鉛 |
拡張タイプ | 硬い鋼 |
フィッティングエンド(インチ) | 1/8 |
インレット | 1/8 NPT(M) |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 12000 PSI |
作動圧力 | 6000のプサイ |
アウトレット | 1/8 NPT(M) |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
タイプ | ベント |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
21EM30 | 6" | ¥697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。