入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | 洗練された |
材料 | クロムバナジウム |
ポイント数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 62 mm |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 1-9 / 16」 |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8204200000 |
モデル | SAEまたはメトリック | ドライブサイズ | ドライブの種類 | サイズ | ソケットの深さ | 終了 | 材料 | ポイント数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HW65 | メトリック | 3 / 4 " | 正方形である | 3 / 4 " | スタンダード | 洗練された | クロムバナジウム | 12 | ¥2,112 | |
20HW66 | メトリック | 3 / 4 " | 正方形である | 13 / 16 " | スタンダード | 洗練された | クロムバナジウム | 12 | ¥2,023 | |
20HW68 | メトリック | 3 / 4 " | 正方形である | 28 mm | スタンダード | 洗練された | クロムバナジウム | 12 | ¥2,537 | |
20HW69 | メトリック | 3 / 4 " | 正方形である | 31 mm | スタンダード | クロム | クロムバナジウム合金鋼 | 12 | ¥2,883 | |
20HW70 | メトリック | 3 / 4 " | 正方形である | 42 mm | スタンダード | クロム | クロムバナジウム合金鋼 | 12 | ¥4,628 | |
20HW71 | メトリック | 3 / 4 " | 正方形である | 54 mm | スタンダード | クロム | クロムバナジウム合金鋼 | 12 | ¥6,931 | |
20HW72 | メトリック | 3 / 4 " | 正方形である | 55 mm | スタンダード | クロム | クロムバナジウム合金鋼 | 12 | ¥7,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。