入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ドライバー |
終了 | ブラックリン |
ハンドルデザイン | 3面 |
ハンドル材料 | アセテート |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
シャンクの長さ | 3.187 " |
シャンク素材 | SVCM合金鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | #1 |
ヒントスタイル | フィリップス |
ヒントスタイルグループ | フィリップス/クロスポイント |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ヒントスタイルグループ | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | シャンク素材 | チップサイズ | ヒントスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YXJ8 | スロット | 3面 | アセテート | 5.75 " | 3" | SVCM合金鋼 | 3 / 32 " | キャビネットのヒント | ¥2,246 | ||
1YXJ9 | スロット | 3面 | アセテート | 6.75 " | 4" | SVCM合金鋼 | 1 / 8 " | キャビネットのヒント | ¥966 | ||
1YXK1 | スロット | 3面 | アセテート | 8" | 4" | SVCM合金鋼 | 5 / 32 " | キャビネットのヒント | ¥1,177 | ||
1YXK2 | スロット | 3面 | アセテート | 9" | 5" | SVCM合金鋼 | 7 / 32 " | キャビネットのヒント | ¥1,294 | ||
1YXK3 | スロット | 3面 | アセテート | 10.5 " | 6" | SVCM合金鋼 | 1 / 4 " | キャビネットのヒント | ¥1,753 | ||
1YXK4 | スロット | 3面 | アセテート | 11.75 " | 7" | SVCM合金鋼 | 5 / 16 " | キャビネットのヒント | ¥2,203 | ||
1YXK6 | フィリップス/クロスポイント | 3面 | アセテート | 8.5 " | 4" | SVCM合金鋼 | #2 | フィリップス | ¥1,287 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。