入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーストリッパー |
調節可能 | マニュアル |
ケーブルタイプ | ソリッドおよびストランド |
容量 | 22〜10 AWG |
機能 | ストリップ/カット/クリンプ |
ハンドルタイプ | クッショングリップ成形面 |
絶縁ユニット | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 容量 | 機能 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1YMZ8 | 8〜22 AWG | ストリップのみ | クッショングリップ成形面 | 7" | ¥10,574 | ||
1YNA1 | 20〜10 AWG | ストリップ/カット | クッショングリップ成形面 | 6.25 " | ¥4,131 | ||
1YNA2 | 16〜30 AWG | ストリップ/カット | クッショングリップ成形面 | 6.25 " | ¥4,207 | ||
1YNA3 | 20〜10 AWG | ストリップ/カット/ループ | クッショングリップ成形面 | 7.125 " | ¥4,966 | ||
1YNA5 | 8〜22 AWG | ストリップ/カット/クリンプ | クッショングリップ成形面 | 8.5 " | ¥6,421 | ||
3HZF4 | 11 / 16 " | - | 人間工学的 | 6" | ¥3,848 | ||
3WY55 | - | - | - | 6.5 " | ¥1,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。