アイテム価格 | インバーター |
ケースの材質 | ポリマーの分析 |
接続 | ソケット |
深さ | 5" |
高さ | 1.47 " |
入力電圧 | 13.8 VDC |
材料 | ポリマーの分析 |
アウトレットの数 | 1 |
コンセントタイプ | 標準の3ピンコンセント |
出力電圧 | 120 VAC |
出力ワット | 85 |
ピーク出力電力 | 170W |
幅(Width) | 2.38 " |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8504409570 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。