WESTWARD 1WG36 シールコーティングウッドボウレーキ 3 インチ
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
アイテム価格 | ボウレーキ |
ハンドルの長さ | 60 " |
ハンドル材料 | シールコーティングされた木材 |
ハンドルタイプ | ストレート |
タインの長さ | 3" |
タインの数 | 16 |
タインの全幅 | 16.5 " |
タイン素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 171.2 |
船幅(cm) | 41.15 |
HSコード | 8201300080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | タインの全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3ユ78 | グラスファイバー | 16 " | ¥9,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。