アイテム価格 | 三脚スタンド |
ベースサイズ | 5-1/4 x 1-1/2" |
吊り上げ能力 | 2トン。 |
最大持ち上げ高さ | 75.75 " |
吊り上げ高さ最小 | 66.5 " |
タイプ | アンダーホイスト |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。