アイテム価格 | ウォーターポンププライヤー |
調整タイプ | 自動ロック |
終了 | 洗練された |
ハンドルタイプ | 浸した |
顎の長さ | 5 / 8 " |
ジョータイプ | 鋸歯状 |
材料 | 鍛造合金鋼 |
最大あごの開口部 | 1.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8203204000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。