WESTWARD 1PZ53 タップ/ダイスセット 64個
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップアンドダイセット |
カッティングサイズ | 28 |
ダイタイプ | 1-1 / 2および2 "OD調整可能(No. 1PZ53)1、1-1 / 2、および2" ODソリッド(No. 1PZ37) |
材料 | 高炭素鋼 |
個数 | 64 |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ範囲 | 4-40から1 " |
サイズ | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT |
含まれているサイズ | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT |
ねじの種類 | NC、NF、NPT |
タイプ | 分数の |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 44.7 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 個数 | 含まれているサイズ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1PZ39 | 12 | 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | NC | ¥10,081 | ||
1PZ40 | 16 | 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10 | NC | ¥19,460 | ||
1PZ41 | 21 | 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10 | NC | ¥43,602 | ||
1PZ42 | 30 | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16 | NC、NF | ¥36,747 | ||
1PZ43 | 45 | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14 | NC、NF | ¥93,961 | ||
1PZ48 | 22 | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20 | NC、NF | ¥26,989 | ||
1PZ49 | 39 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT | NC、NF、NPT | ¥38,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。